• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel (Form C) jo_SOLID High ESD S3 CI, Größe 42

Artikel-Nr.: 18481-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18481-42
EAN / GTIN 4030839327715
Herstellernummer 18481-42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder/Textilmaterial
  • Winterfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • PU/PU Sohle jo_EXPLORE
  • PU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/FO/LG/SC/SR, Form C
  • Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb