• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange Für Außensicherungen Backen 10° abgewinkelt, Spitzen kariert

Artikel-Nr.: 1847-3
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
    Produktart Klemmzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1847-3
    EAN / GTIN 4000896007028
    Herstellernummer 1847-3
    L-Nummer L60140 2514

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Sprengringe an VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ FORD
    • Für Gleichlaufgelenk oder Antriebswelle
    • Backen 10° abgewinkelt, Spitzen kariert
    • Für Außensicherungen
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 200 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb