• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Achsmanschetten Spann-Zange Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 1847
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
    Produktart Klemmzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1847
    EAN / GTIN 4000896050918
    Herstellernummer 1847
    L-Nummer L60140 228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Montage von Hytrelachsmanschetten und speziellen Edelstahlklemmen mit vorgegebenen Drehmoment-Anzugswerten in Verbindung z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 6110-1CT
    • Für VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD usw.
    • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 178 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.88 kg

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb