• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange für Sicherungsringe ∙ Länge: 195 mm

Artikel-Nr.: 1846B-1.6
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1846B-1.6
EAN / GTIN 4000896061457
Herstellernummer 1846B-1.6
L-Nummer L60140 1675

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von tiefliegenden Sicherungsringen
z.B. bei Bremssätteln und Getrieben
  • Lange, 90° abgewinkelte Spitzen
  • Backen 90° gebogen
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 195 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb