• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring-Zange Für Außensicherungen Gerade Ausführung (Form A)

Artikel-Nr.: 1845A-19
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1845A-19
EAN / GTIN 4000896048687
Herstellernummer 1845A-19
L-Nummer L60140 460

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicheres und schnelles Arbeiten
  • Fester Halt der Sicherungsringe durch hochpräzise, konische, hinterschliffene Spitzen (phosphatiert)
  • Vollkunststoffkörper
    • Extrem belastbarer Metallkern bis weit in die Zangenschenkel hineinreichend
    • Leicht – ergonomische Form
  • Rückstellfeder
  • Verdrehsicher, an massivem Stahlkern angeschweißte Spitzen
  • Gerade Ausführung (Form A)
  • Für Außensicherungen
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb