• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektr.-Schraubendr. Kreuzschlitz PH 1

Artikel-Nr.: 1845055
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1845055
EAN / GTIN 4010886857656
Herstellernummer 1845055
L-Nummer L60160 5533

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klinge gefertigt aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
  • Zusätzlich beschichtete Klingenspitze garantiert höchste Präzision und Korrosionsschutz
  • 2-Komponenten-Griff im ergonomischen Design
  • Drehbare Endkappe mit Mikro-Anti-Rutsch-Oberfläche
  • Farbcodierung der Antriebsart

Merkmal:

  • Abrollschutz: nein
  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: ja
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: ja
  • Form der Klinge: Rund
  • für Schrauben der Größe: M2 - M3
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb