• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange ∙ Länge: 165 mm

Artikel-Nr.: 1841MA-22
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1841MA-22
EAN / GTIN 4000896144754
Herstellernummer 1841MA-22
L-Nummer L60140 702

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
  • Gerade Ausführung
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb