• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel Surface Drive 41 mm

Artikel-Nr.: 18410M 41mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18410M 41mm
EAN / GTIN 4991644009008
Herstellernummer 18410M 41mm
L-Nummer L60050 10048

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 62,8 mm
Länge: 25 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 41 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb