• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel Surface Drive 32 mm

Artikel-Nr.: 18410M 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18410M 32mm
EAN / GTIN 4991644008971
Herstellernummer 18410M 32mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 51,5 mm
Länge: 21 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb