• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel Surface Drive 24 mm

Artikel-Nr.: 18410M 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18410M 24mm
EAN / GTIN 4991644008858
Herstellernummer 18410M 24mm
L-Nummer L60050 9618

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 41,5 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb