• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (12-kant) 80 mm

Artikel-Nr.: 18405M 80mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18405M 80mm
EAN / GTIN 4991644437061
Herstellernummer 18405M 80mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 111,5 mm
Länge: 41 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 80 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb