• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (12-kant) 55 mm

Artikel-Nr.: 18405M 55mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18405M 55mm
EAN / GTIN 4991644436927
Herstellernummer 18405M 55mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 80,3 mm
Länge: 39 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 55 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb