• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 20 mm

Artikel-Nr.: 18401M 20mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18401M 20mm
EAN / GTIN 4991644442447
Herstellernummer 18401M 20mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 53 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 20 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb