• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 19 mm

Artikel-Nr.: 18401M 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18401M 19mm
EAN / GTIN 4991644442430
Herstellernummer 18401M 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 57 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 32,3 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb