• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (mm) 58 mm

Artikel-Nr.: 18400M 58mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18400M 58mm
EAN / GTIN 4991644435425
Herstellernummer 18400M 58mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 84 mm
Länge: 39 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 58 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb