• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 3.3/8″

Artikel-Nr.: 18400A 3.3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18400A 3.3/8
EAN / GTIN 4991644436385
Herstellernummer 18400A 3.3/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 86 mm
D1: 119 mm
Länge: 36 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 3.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb