• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.1/8″

Artikel-Nr.: 18400A 2.1/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18400A 2.1/8
EAN / GTIN 4991644436187
Herstellernummer 18400A 2.1/8
L-Nummer L60050 7879

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 79 mm
Länge: 40 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb