• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortiment Wartung, in Tasche

Artikel-Nr.: 184.J3CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 184.J3CPE
EAN / GTIN 3148516423375
Herstellernummer 184.J3CPE
L-Nummer L60130 2626

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zangen: Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig
  • Schraubendreher: Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • Abmessungen [mm]: 28 x 17,5 x 10
  • Gewicht in Kilogramm: 2,397

Lieferumfang:

  • Verstellbare Zange verchromt 250mm: 180.CPE
  • Vornschneider: 190A.20CPE
  • Seitenschneider: 192A.18CPE
  • Kombizange: 187A.18CPE
  • Flachrundzange: 195A.20CPE
  • Flachzange: 188A.16CPE
  • Flachrundzange: 185A.20CPE
  • Schraubendreher mit 6-Kant Schaft Schlitz 5,5: ATWH5.5X125
  • Schraubendreher mit 6-Kant Schaft Schlitz 6,5: ATWH6.5X150
  • Schraubendreher Schlitz 4,0: AT4X100
  • Schraubendreher Ph1: ATP1X100
  • Schraubendreher Pz1: ATD1X100
  • Lieferung in Tasche N.38A-12C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb