• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7/16″ Impact Klinge, L=75 XZN DIN3126 E11.2 M4

Artikel-Nr.: 183X-75 M4
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 183X-75 M4
EAN / GTIN 4991644008841
Herstellernummer 183X-75 M4
L-Nummer L60050 9989

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
D1: 6 mm
Antrieb: 7/16″
Aussensechskant
M4
XZN
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb