• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7/16″ Impact Klinge, L=150 TORX DIN3126 E11.2 T55

Artikel-Nr.: 183T-150 T55
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 183T-150 T55
EAN / GTIN 4991644311569
Herstellernummer 183T-150 T55
L-Nummer L60050 8774

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
D1: 11,4 mm
Antrieb: 7/16″
Aussensechskant
T55
Aussentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb