• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7/16″ Impact Klinge, L=150 TORX DIN3126 E11.2 T45

Artikel-Nr.: 183T-150 T45
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 183T-150 T45
EAN / GTIN 4991644311545
Herstellernummer 183T-150 T45
L-Nummer L60050 8835

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
D1: 8 mm
Antrieb: 7/16″
Aussensechskant
T45
Aussentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb