• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7/16″ Impact Klinge, L=75 Innensechskant DIN3126 E11.2 8 mm

Artikel-Nr.: 183H-75 8mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 183H-75 8mm
EAN / GTIN 4991644311064
Herstellernummer 183H-75 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 75 mm
D1: 9,5 mm
Antrieb: 7/16″
Aussensechskant
Abtrieb 8 mm
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb