• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7/16″ Impact Klinge, L=35 Innensechskant (Zoll) DIN3126 E11.2 7/32″

Artikel-Nr.: 183H-35 7/32
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 183H-35 7/32
EAN / GTIN 4991644008650
Herstellernummer 183H-35 7/32

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 35 mm
Antrieb: 7/16″
Aussensechskant
Abtrieb 7/32″
Aussensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb