• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange 1000V VDE Kabel

Artikel-Nr.: 183AE.20VE
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
    Produktart Flachzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 183AE.20VE
    EAN / GTIN 3662424099694
    Herstellernummer 183AE.20VE
    L-Nummer L60130 9774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese neuartige Zange kann abisolieren und Nägel ziehen.
    • Abisolier- und Zufuhrnuten für 1,5 mm2, 2 mm2 und 4 mm2 isoliertem Kupferdraht.
    • Der breitere Griff bietet mehr Komfort, die Benutzer melden 25 % Verbesserung.
    • Vereinfacht die Greifposition und verringert die Anspannung bei einer sehr repetitiven Benutzung.
    • Abisolierzange mit schlanken Backen
    • Von einem Team mit einer Leidenschaft für Zangen in Frankreich in unserem Werk Laissey gemäß strengsten Normen gefertigt

    Merkmal:

    • D [mm]: 200
    • L1 [mm]: 55
    • B [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 60

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb