• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzgliedermaßstab 2 m

Artikel-Nr.: 1837087
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1837087
EAN / GTIN 4010886858097
Herstellernummer 1837087
L-Nummer L60160 54

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste 2 m-Ausführung mit Messing-Schutzkappen
  • Für den Hand- oder Heimwerker bestens geeignet
  • Glieder 3,0 x 16 mm
  • Aus astfreiem Buchenholz mit unsichtbaren Beschlägen
  • Durchgenietete Verbindung garantiert Maßhaltigkeit auch bei extremer Feuchtigkeit oder Trockenheit
  • Mit matter, leicht ablesbarer, metrischer Doppel-Skala
  • Genauigkeitsklasse III
  • EG-Bauartzulassung für durchgehende mm-Teilung

Merkmal:

  • Genauigkeitsklasse: III
  • Gesamtbreite [mm]: 30 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 2.000 mm
  • Gliederstärke: 3 mm
  • Länge [m]: 2 m
  • Länge, ausgeklappt: 2000 mm
  • Material: astfreies Buchenholz
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb