• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saebelsaegeblatt HM Holz 152 mm

Artikel-Nr.: 1832118
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
    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1832118
    EAN / GTIN 885363011715
    Herstellernummer 1832118
    L-Nummer L51190 164

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hartmetallbestückt für höchste Leistung in nageldurchsetztem Holz
    • Bis zu 50X längere Lebensdauer als Bi-Metallsäbelsägeblätter*
    • Hochleistungshartmetalle werden mit neuester Technologie geschweißt, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Standzeit der Blätter durch weniger Zahnverlust zu verlängern
    • Größere und dickere Blattprofile als herkömmliche Sägeblätter bieten maximale Haltbarkeit bei harten Abbruchanwendungen
    • Jeder Zahn ist auf mehreren Oberflächen präzisionsgeschliffen, um mühelos durch Nägel zu schneiden
    • *Im Vergl. mit 6ZPZ LENOX Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern beim Schneiden von nageldurchsetztem Holz

    Inhalt:

    1 Stück

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb