• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel für Hinteradmuttern 17 mm

Artikel-Nr.: 18317M 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18317M 17mm
EAN / GTIN 4991644439911
Herstellernummer 18317M 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 40 mm
Länge: 22,5 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb