• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Steckschlüssel für Hinteradmuttern 1.1/2″X13/16″

Artikel-Nr.: 18316A 1.1/2X13/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18316A 1.1/2X13/16
EAN / GTIN 4991644440054
Herstellernummer 18316A 1.1/2X13/16
L-Nummer L60050 10346

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 56 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/2″X13/16″
Innensechskant plus Innenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb