• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel, lang, Surface Drive 36 mm

Artikel-Nr.: 18310M 36mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18310M 36mm
EAN / GTIN 4991644009657
Herstellernummer 18310M 36mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 56,5 mm
Länge: 36 mm
Höhe: 76 mm
Antrieb: 1
Innenvierkant
Abtrieb 36 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb