• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel, lang, Surface Drive 27 mm

Artikel-Nr.: 18310M 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18310M 27mm
EAN / GTIN 4991644009619
Herstellernummer 18310M 27mm
L-Nummer L60050 10287

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 45,3 mm
Länge: 27 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb