• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Crimp-Zange für isolierte Kabelschuhe

Artikel-Nr.: 1830767
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1830767
EAN / GTIN 4010886855140
Herstellernummer 1830767
L-Nummer L60160 5219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Deutliche Reduzierung der Handkraft verglichen mit anderen Crimpwerkzeugen durch einzigartigen Mechanismus
  • Flexibel und leicht
  • Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar
  • Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
  • Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
  • Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
  • Anwendungsbereich: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 10,04
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb