• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Crimp-Zange für Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 1830759
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1830759
    EAN / GTIN 4010886855133
    Herstellernummer 1830759

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexibel und leicht
    • Für Rechts- oder Linkshänder verwendbar
    • Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorgangs
    • Entriegelungsmechanismus zur Beseitigung von Fehlcrimpungen und Blockaden
    • Präzise Exzentereinstellung für gleichbleibende Crimpqualität und Kalibrierfunktion
    • Anwendungsbereich:
    • Selbsteinstellend von 0,5 bis 6 mm²/AWG 22-AWG 10

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [inch]: 7,75
    • Gesamtlänge [mm]: 195 mm
    • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-6
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb