• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zange Basisrahmen ohne Einsatz

Artikel-Nr.: 1830546
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1830546
    EAN / GTIN 4010886854938
    Herstellernummer 1830546

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Professionelles Ratschen-Crimp-Werkzeug für die meisten Typen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Verbindern
    • Ein Basisrahmen (No. 8140) kombinierbar mit allen Modul-Einsätzen
    • Abmessungen: L 234 x H 64 x B 24 mm
    • Modul-Einsätze ohne Werkzeug wechselbar

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
    • Material: Kunststoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb