• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 38 mm

Artikel-Nr.: 18301X 38mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301X 38mm
EAN / GTIN 4991644444120
Herstellernummer 18301X 38mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 85 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 56 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 52 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 38 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb