• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 27 mm

Artikel-Nr.: 18301X 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301X 27mm
EAN / GTIN 4991644444014
Herstellernummer 18301X 27mm
L-Nummer L60050 8347

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 42,3 mm
Länge: 27 mm
Höhe: 48 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb