• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 55 mm

Artikel-Nr.: 18301M 55mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301M 55mm
EAN / GTIN 4991644439539
Herstellernummer 18301M 55mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 65 mm
D1: 77,3 mm
Länge: 62 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 55 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb