• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 41 mm

Artikel-Nr.: 18301M 41mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 18301M 41mm
    EAN / GTIN 4991644439393
    Herstellernummer 18301M 41mm
    L-Nummer L60050 3059

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 108 mm
    Dimension D2: 53 mm
    D1: 59,8 mm
    Länge: 38 mm
    Höhe: 75 mm
    Antrieb: 1″
    Innenvierkant
    Abtrieb 41 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb