• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 18 mm

Artikel-Nr.: 18301M 18mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301M 18mm
EAN / GTIN 4991644439201
Herstellernummer 18301M 18mm
L-Nummer L60050 8201

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 31 mm
Länge: 18 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 18 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb