• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 1.3/8″

Artikel-Nr.: 18301A 1.3/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644439706
Herstellernummer 18301A 1.3/8
L-Nummer L60050 10537

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 52,3 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb