• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 1.1/2″

Artikel-Nr.: 18301A 1.1/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644439713
Herstellernummer 18301A 1.1/2
L-Nummer L60050 10608

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 56 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 76 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/2″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb