• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel dünnwading 1.11/16″

Artikel-Nr.: 18301A 1.11/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18301A 1.11/16
EAN / GTIN 4991644439737
Herstellernummer 18301A 1.11/16
L-Nummer L60050 10623

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 62,3 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.11/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb