• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (mm) 46 mm

Artikel-Nr.: 18300M 46mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300M 46mm
EAN / GTIN 4991644437986
Herstellernummer 18300M 46mm
L-Nummer L60050 1763

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 69 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 46 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb