• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2″

Artikel-Nr.: 18300A 2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 2
EAN / GTIN 4991644438617
Herstellernummer 18300A 2
L-Nummer L60050 8450

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 75,3 mm
Länge: 66 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 2″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb