• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 15/16″

Artikel-Nr.: 18300A 15/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 15/16
EAN / GTIN 4991644438440
Herstellernummer 18300A 15/16
L-Nummer L60050 10752

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 41,5 mm
Länge: 24 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 15/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb