• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.5/8″

Artikel-Nr.: 18300A 1.5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 1.5/8
EAN / GTIN 4991644438556
Herstellernummer 18300A 1.5/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 62,8 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 75 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.5/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb