• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.3/8″

Artikel-Nr.: 18300A 1.3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18300A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644438518
Herstellernummer 18300A 1.3/8
L-Nummer L60050 8197
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 55,3 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 77 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb