• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.15/16″

Artikel-Nr.: 18300A 1.15/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 18300A 1.15/16
EAN / GTIN 4991644438600
Herstellernummer 18300A 1.15/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 108 mm
Dimension D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Länge: 67 mm
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 1.15/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb