• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strichplatte Nr. 9

Artikel-Nr.: 183-149
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
Artikelnummer 183-149
EAN / GTIN 4946368859682
Herstellernummer 183-149

Beschreibung

Beschreibung:

Die Lupen sind ideal für eine Vielzahl verschiedener Messaufgaben. Die Präzisions-Messlupen bieten: einfache Messung von Längen, Durchmessern, Strichstärken, Gewindesteigungen etc. Schnelles Auswechseln der Strichplatten.

Merkmal:

Funktionen: Radius: 0 - 10 mm (Teilung = 0,5 mm) Winkel: 0° - 180° (Teilung = 1°)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb