• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

Artikel-Nr.: 1829025
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1829025
    EAN / GTIN 4010886855713
    Herstellernummer 1829025
    L-Nummer L60160 5225

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eingelegtes Gewerbe ergibt höhere Stabilität
    • Breiter, spitzer Kopf
    • Schneiden 21° gewinkelt, mit feiner Fase
    • Schneidwerte:
    • Kupferdraht: 2,0 mm/AWG 12
    • Mittelharter Draht: 1,6 mm/AWG 14

    Merkmal:

    • Fase: mit
    • Gesamtbreite [mm]: 59 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfform: spitz
      breit
    • Material: Hochleistungsvergütungsstahl
    • Oberfläche: phosphatiert
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 59 - 61 HRC
    • Schneidenlänge [mm]: 12 mm
    • Schneidleistung (max.): 2,0
    • Schneidwerte: Kupferdraht: max. 2,05 mm / 12 AWG
      Mittelharter Draht: max. 1,63 mm / 14 AWG
      Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb