• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lötabsauger

Artikel-Nr.: 1828940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Absaugvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1828940
    EAN / GTIN 4010886855805
    Herstellernummer 1828940
    L-Nummer L60160 4144

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Entfernen von Lötresten beim Entlöten elektronischer Bauteile
    • Weiße Lötspitze aus Teflon®-Material
    • Gehäuse aus Aluminium (schwarz) und aus PA6 Polymer (blau)
    • Teflon® ist ein geschütztes Warenzeichen der Fa. DuPont

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 22 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 215 mm
    • Material: Weiße Lötspitze aus Teflon, Gehäuse aus Aluminium und Polymer
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb